簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに
寸法(mm)約93×230
適合材木材・金属
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち/簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(Φmm)約125
適合材木材
毛が柔らかくコシが強い。
用途ツヤ出し・ワックスがけに。
寸法(mm)約93×228
1枚
¥529
税込¥582
当日出荷
用途金属の鏡面研磨に。
適合材金属
寸法(mm)約93×228
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに
径(Φmm)125
適合材木材
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 。手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に 。さび・塗装落としに
寸法(mm)約93×230
木材の表面仕上げ・面取り作業に。
適合機種SD-180A
寸法(mm)約115×145
用途研磨作業に
ベルト幅W×長さL(mm)約76×457
砥材AA
ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに
寸法(mm)93×185
適合材木材・金属
簡単装着!面ファスナータイプ 。日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材の研磨、酸化被膜やさび落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4000
目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
簡単装着 面ファスナー式 。吸じん穴付き
用途18V充電式マルチツール専用サンダーユニットSL-MCSD-A用 。木材の表面仕上げに 。金属のコーナーや狭い場所のサンディングに
付属品サンディングペーパー×5
用途ワックスの拭き取りに
適合電動ポリッシャーEP-300・EP-300A
タイプタオル地パッドカバー
1パック(3枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。
径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
すぐに使える3点セット。チャックでもスリップしにくい六角軸。簡単装着!面ファスナータイプ。
用途スポンジポリッシャーで磨き作業・ワックスがけに。
羊毛ボンネットで木製品のツヤ出しに。
径(Φmm)125
セット内容Φ125mmバックパッド、スポンジポリッシャー、羊毛ボンネット(ひも式)
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)4500
軸(mm)(六角)6.35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨!
曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。
平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。
ロックナットが隠れ、使いやすい。
電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング:15)
粒度#200
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
表面処理チタンコーティング
1枚
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
用途つや出しに
適合電動ポリッシャーEP-300
タイプ毛バフパッドカバー
1パック(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!
外径(mm)150
穴径(Φmm)(軸用)12.7
厚さ(mm)約15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ
用途木材の研磨に、さび・塗装落としに
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK
用途荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに
砥材荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当
外径(Φmm)100
番手荒目:#80相当/中目:#180相当
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に
仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1
付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ
定格電圧(V)DC18
コード長さ(m)約1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000
定格消費電力(W)9
チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2
定格時間約10分
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。