マジックタッチ フェルトバフEARTH MAN翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに付属品フェルトバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
マジックタッチ フェルトバフ 75mmEARTH MAN予約販売
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに許容回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-9605-25
両頭グラインダー用フェルトバフEARTH MAN(1件のレビュー)当日出荷
用途青棒を使用してステンレス・鉄・その他の金属の鏡面仕上げに!外径(mm)150穴径(Φmm)(軸用)12.7厚さ(mm)約15最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
フェルトディスクEARTH MAN当日出荷
面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。
用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。径(Φmm)100材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298