裏座ぐりミニチャンファー90°刃カーメックス(3件のレビュー)当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
寸法a(°)90刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
裏座ぐりミニチャンファー120°刃カーメックス当日出荷
ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニちゃんファー!!
スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
刃数3先端角(°)120切刃形状3枚刃寸法a(°)60
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイルカーメックス当日出荷
材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
クロス穴用ミニチャンファー150°刃カーメックス当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬先端角(°)30刃形スパイラル角度(°)150シャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度両角30°
ハードカット ミニミルスレッドカーメックス5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ミニミルスレッドカーメックス当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)カーメックス8日以内出荷から16日以内出荷
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。
DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)カーメックス16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)カーメックス16日以内出荷
ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)カーメックス16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。