外径ねじ切チップ マルチ刃 NPTFカーメックス¥42,980税込¥47,278
1ケース(10個)
16日以内出荷
刃数2勝手右ピッチ範囲(山数/inch)11.5使用コーナー数3チップ寸法(mm)22
タイプB 内径ねじ切チップ NPTカーメックス¥17,980税込¥19,778
1ケース(10個)
16日以内出荷
勝手右ピッチ範囲(山数/inch)18材種BMAチップ寸法(mm)16
タイニーツール MIRバー ねじ切 NPTカーメックス4日以内出荷
全長(mm)51寸法F(mm)2.6首長(mm)15ピッチ範囲(山数/inch)27材種BXCシャンク径(mm)6.0ねじサイズ1/16×27NPT、1/8×27NPT最小穴径(mm)5.9
内径ねじ切チップ マルチ刃 NPTFカーメックス¥42,980税込¥47,278
1ケース(10個)
16日以内出荷
チップ寸法(mm)22ピッチ範囲(山数/inch)11.5刃数2勝手右アンビルAI22M
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプカーメックス¥18,980税込¥20,878
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプカーメックス¥19,980~税込¥21,978~
1パック(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用カーメックス5日以内出荷
同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
右ねじ左ねじとも加工できます。
スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。ねじの種類NPT材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
ミルスレッドNPTねじ用チップカーメックス5日以内出荷
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
チップ(ミルスレッドNPTねじ)カーメックス¥22,980~税込¥25,278~
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
材質MT7仕様片刃種別内径、外径共通タイプミルスレッドねじ切りチップ
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698