絞り込み
ブランド
  • 龍宝丸
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,245)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,223)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面対称ダイヤモンドディスク チタン 龍宝丸

    両面対称ダイヤモンドディスク チタン

    龍宝丸(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT
    仕様乾式粒度#200質量(g)70穴径(Φmm)20外径(Φmm)100リング穴径(Φmm)15適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32基板厚(mm)0.8
  • 刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸

    刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
  • 先細ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸

    先細ダイヤモンドシャープナー

    龍宝丸(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨形状先細全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20
  • 本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸

    本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
    用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
  • 超振動ダイヤモンド 龍宝丸

    超振動ダイヤモンド

    龍宝丸(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    欠品中
    龍宝丸のダイヤモンドが超振動で動き、力の弱い人でも従来より格段に、研ぎの効果が出やすくなりました。 超薄刃設計で、ピーラーなどの狭い場所の刃も研げます。
    形状全長(mm)190刃長(mm)60刃幅(mm)15刃厚(mm)1アズワン品番64-9645-56
  • 六角軸 波板職人手回しハンドルセット 龍宝丸

    六角軸 波板職人手回しハンドルセット

    龍宝丸
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
    寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
  • ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用 龍宝丸

    ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用

    龍宝丸
    1,198税込1,318
    1本
    欠品中
    水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。
    材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)200×40×25質量(g)110アズワン品番64-9645-59
  • ドーベルマン 切断砥石 SPEED 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 SPEED

    龍宝丸
    279税込307
    1枚ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!
    用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
  • 龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ 龍宝丸

    龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ

    龍宝丸
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。携帯に便利な小型タイプです。
    材質工業用電着ダイヤモンド形状寸法(mm)110×20×8質量(g)75
  • ドーベルマン 切断砥石 万能 龍宝丸

    ドーベルマン 切断砥石 万能

    龍宝丸
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。
    用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
  • 男の一発すり込みやすり 龍宝丸

    男の一発すり込みやすり

    龍宝丸(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!
    用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど材質ダイヤモンド電着粒度荒目:150、仕上目:300全長(mm)210刃長(mm)100刃幅(mm)20
  • 面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技 龍宝丸

    面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技

    龍宝丸(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    石膏ボードの’面取りカンナ’と’ボードやすり’がひとつになりました。 面取り巾ダイヤルワンタッチ調整(PAT) ヤスリがけ時の粉が飛び散らないパウダーキープ構造(PAT)
    質量(g)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35
  • コンパネディープインパクト 龍宝丸

    コンパネディープインパクト

    龍宝丸
    1,598税込1,758
    1セット(2本組)
    翌日出荷
    木材・コンパネ・合板の穴あけ作業に使用します。切粉はけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
    寸法(mm)85×30×30質量(g)70アズワン品番64-9643-94