絞り込み
ブランド
- 龍宝丸
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,587)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

両面対称ダイヤモンドディスク チタン
龍宝丸(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに。両面対称スリットPAT仕様乾式粒度#200質量(g)70穴径(Φmm)20外径(Φmm)100リング穴径(Φmm)15適合材塩ビ管等ダイヤ層幅(mm)20アズワン品番64-9645-32基板厚(mm)0.8
刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
本格派 刃砥ぎ奉行(ダイヤモンドシャープナー)
龍宝丸(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨全長(mm)240刃長(mm)135刃幅(mm)20
先細ダイヤモンドシャープナー
龍宝丸(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨形状先細全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20
六角軸 波板職人手回しハンドルセット
龍宝丸¥889税込¥9781セット当日出荷手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現寸法(mm)H135×W45×D20質量(g)28
ダイヤやすり刃研ぎ・バリ取り用
龍宝丸¥1,198税込¥1,3181本当日出荷水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)200×40×25質量(g)110アズワン品番64-9645-59
面取りカッター付ボードヤスリ 金のスゴ技
龍宝丸(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷石膏ボードの’面取りカンナ’と’ボードやすり’がひとつになりました。 面取り巾ダイヤルワンタッチ調整(PAT) ヤスリがけ時の粉が飛び散らないパウダーキープ構造(PAT)質量(g)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35
龍宝丸 携帯用ダイヤモンド刃研ぎ
龍宝丸¥1,298税込¥1,4281本当日出荷水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。携帯に便利な小型タイプです。材質工業用電着ダイヤモンド形状丸寸法(mm)110×20×8質量(g)75
ドーベルマン 切断砥石 万能
龍宝丸¥2,498~税込¥2,748~1箱(10枚)翌日出荷から翌々日出荷【ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン 万能MULTI 】。Point1:溶け、焼けが少なく作業性UP!。Point2:カケが少なく綺麗な仕上がり。Point3:いろいろ切れる万能刃。用途一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル等の切断に。種別両面補強粒度60砥材ACS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス・アルミ・塩ビ・ブロック・タイル
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
龍宝丸¥279~税込¥307~1枚ほか翌日出荷から翌々日出荷【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!用途一般鋼・ステンレスの切断に。種別両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AS最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス
男の一発すり込みやすり
龍宝丸(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷荒目、仕上目を連続搭載(特許)により目詰まりしにくく早くきれいに研ぐ事ができます!用途ノコ刃の目立て、ドリル刃の目立て、各種刃物の研ぎ、チップソー研ぎ、バリ取りなど材質ダイヤモンド電着粒度荒目:150、仕上目:300全長(mm)210刃長(mm)100刃幅(mm)20
コンパネディープインパクト
龍宝丸¥1,598税込¥1,7581セット(2本組)翌日出荷木材・コンパネ・合板の穴あけ作業に使用します。切粉はけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。寸法(mm)85×30×30質量(g)70アズワン品番64-9643-94