絞り込み
ブランド
- Axel
- モノタロウ(337)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,034)
- MSTコーポレーション(806)
- OSG(オーエスジー)(942)
- TRUSCO(1,094)
- イスカル(4,567)
- エスコ(5,977)
- グーリング(990)
- ケナメタル(1,151)
- サンドビック(2,418)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,263)
- タイテックス(1,550)
- タンガロイ(4,230)
- ミニター(1,752)
- ヤナセ(柳瀬)(1,039)
- ワルター(2,642)
- 三菱マテリアル(3,285)
- 京セラ(2,743)
- 住友電工ハードメタル(2,462)
- 大見工業(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価

金型研磨砥石 お試しセット
Axel(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(6本)当日出荷セット内容#120、#180、#240、#320、#400、#600粒度120、180、240、320、400、600寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×13×150適合材金型
超硬ロータリーバー タイプC(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプU(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプL(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプK(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
超硬ロータリーバー タイプU(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
超硬ロータリーバー タイプL(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプH(マスターカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本12日以内出荷から15日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
超硬ロータリーバー タイプH(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
超硬ロータリーバー タイプE(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプE(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD(マスターカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本9日以内出荷から12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプD(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本10日以内出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプC(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバー タイプA(マスターカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。
超硬ロータリーバー タイプA(スパイラルカット)
Axel¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬
超硬ロータリーバ アルミ U
Axel¥10,980~税込¥12,078~1本12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
超硬ロータリーバ アルミ H
Axel¥9,098~税込¥10,008~1本9日以内出荷から12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
超硬ロータリーバ アルミ E
Axel¥9,798~税込¥10,778~1本12日以内出荷アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材アルミニウムなど
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥7,398~税込¥8,138~1箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
超硬ロータリーバー タイプS(マスターカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本12日以内出荷マスターカットは、最も一般的に使用されている刃形状で切削性も良く仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。材質超硬
超硬ロータリーバー タイプS(スパイラルカット)
Axel¥2,698税込¥2,9681本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬全長(mm)38サイズΦ3.0×4.8m/m×10°刃径(Φmm)3
超硬ロータリーバー タイプR(スパイラルカット)
Axel¥4,498~税込¥4,948~1本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬シャンク径(Φmm)6
超硬ロータリーバー タイプR(スパイラルカット)
Axel¥2,698税込¥2,9681本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです材質超硬全長(mm)38サイズΦ3.0×2m/m×90°刃径(Φmm)3
超硬ロータリーバー タイプK(スパイラルカット)
Axel¥2,798~税込¥3,078~1本12日以内出荷スパイラルカットはマスターカットに比較し、よりスムースな仕上面となり、目詰まりもマスターカットより少ないです
切削工具・研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら