弾力性がありソフトな当りで平面だけでなく湾曲した面にもピッタリフィットします。工業用・家庭用・趣味用として金属・木工・ペイントなどのサビ落とし、研磨作業に幅広くお使いいただけます。
用途金属のサビ落とし・木工研磨・塗装剥がし・タイルの目地汚れ落とし・包丁、ナイフなどのサビ落とし・流し台・蛇口などのサビ、汚れ落とし・灰皿の汚れ落としなどに。
材質天然ゴム・WA砥材
寸法(mm)65×25×10
適合材金属/木材
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷から4日以内出荷
両面使用で耐久性も抜群!
用途素材の研削・研磨・サビ落とし・ペンキ落とし・汚れ落としに
適合材木材・金属
1セット(3枚)
¥469~
税込¥516~
4日以内出荷
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)265×35×25
質量(g)59
タイプステンレス
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)65
タイプステンレス
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)62
タイプステンレス
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業
寸法(mm)93×250
タイプクリップ式
適応オービタルサンダー
対象に合った筒形ブラシの材質で適切に研磨できます。
砥石
アークランドサカモト
税込¥2,528~
¥2,298~
砥石
アークランドサカモト
税込¥2,198
¥1,998
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。