76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に 長さ(mm)330 幅(mm)10 砥粒A(アルミナ) 対応材質木材・金属・プラスチック
1セット(5枚)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状砲弾型 寸法(mm)直径20×38 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷

真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:真鍮、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)60 タイプ真鍮 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材木材・樹脂 面取り角度(°)90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。
用途鉄工材、木材、樹脂の荒削り等に。万能タイプ。樹脂グリップ付き。 仕様特殊目 寸法(mm)(やすり)150
1本
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
用途木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。 仕様オニ目 寸法(mm)(やすり)100 目の粗さ荒目
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くキレイに切る削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。 形状平型 寸法(mm)200 呼び寸法(mm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板 タイプ新建材ボード用 対応材質木材、合板 刃厚(mm)1.6
1枚
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。 形状半丸型 寸法(mm)200 呼び寸法(mm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用 適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー 先端誘導ねじ付き 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。 直径(Φmm)125 タイプマジック式 適応Φ125mmランダムサンダー
1パック(5枚)
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用 タイプ多種材用 対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材 刃厚(mm)1.5
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×17×17 質量(g)20.1 タイプ60度 刃先径(Φmm)20 先端形状カサ付面取りコロ付60度
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)(やすり)350 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ギンナン面コロ付き
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)35.7 タイプ6×90度 刃先径(Φmm)27 先端形状V溝
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)55×10×10 質量(g)15.5 刃先径(Φmm)10 先端形状カサ付目地払コロ付
1本
779 税込857
4日以内出荷

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)12 寸法(mm)38×12×12 質量(g)8.7 刃先径(Φmm)12 先端形状アリギリ
1本
589 税込648
4日以内出荷

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)28.1 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状ひょうたん面コロ付き
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×24×24 質量(g)29 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状両断面サジ面
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×26×26 質量(g)27.9 タイプ45度 刃先径(Φmm)26 先端形状角面コロ付45度
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)54×28×28 質量(g)30.6 タイプ3分 刃先径(Φmm)28 先端形状ボーズ面コロ付
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)42×6×6 質量(g)8.1 刃先径(Φmm)6 先端形状U溝
1本
589 税込648
4日以内出荷

1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)49×20×20 質量(g)17 タイプ2分 刃先径(Φmm)21 先端形状ボーズ面コロ付
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 仕様先端研磨・シンニング刃 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
1枚
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm)6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)250×38×8.3 質量(g)412 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 使用工具電気ドリル・充電式ドリル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)