電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。
材質鋼材、鋼線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1個
¥929~
税込¥1,022~
当日出荷から4日以内出荷
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途ペンキはがし、サビ・バリ取り、メッキ下地処理 凸凹面研削などに。
冷間圧延により硬度を高めた鋼線を使用し、線材をハトメリングと固定リングで完璧にロック(固定)するリングロック方式で製造していますので、線材の抜け飛びが大幅に減少し、回転バランスの向上も同時に達成しています。
用途表面研削、サビ・バリ取り、ペンキはがし、メッキ下地処理などに。
1個
¥919~
税込¥1,011~
4日以内出荷
線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。
材質鋼材、ナイロン線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1個
¥929~
税込¥1,022~
4日以内出荷
主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
用途主に手引き鋸の目立て、ナイフ・包丁等の刃物研ぎ、皮・ゴムの切り込み・線材・ビニ帯の切断加工に使用しますが、金属加工の仕上げにも使用でき、用途は多彩です。
仕様単目
形状柄付
目の粗さ並目
1本
¥1,498~
税込¥1,648~
4日以内出荷
凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。
材質線材:ナイロン、柄部:竹
全長(mm)297
ブラシ寸法(mm)65×10×18
鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)410×19×19
質量(g)40
タイプ真鍮
柄の形状ロング
ブラシ幅(mm)19Φ
天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。
材質線材:豚毛、柄部:鉄
タイプ豚毛
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)265×35×25
質量(g)59
タイプステンレス
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)65
タイプステンレス
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:鋼線、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)64
タイプワイヤー
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート。
用途耐摩耗性・耐久性に優れている。
材質線材:PET、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)51
タイプナイロン
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。
材質線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)410×19×19
質量(g)30
タイプ豚毛
柄の形状ロング
ブラシ幅(mm)19Φ
チャンネルブラシストレート型。
用途鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:鋼線、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)63
タイプワイヤー
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
鉄・金属のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。
材質線材:鋼線、柄部:鉄
寸法(mm)265×35×25
質量(g)58
タイプワイヤー
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
材質線材:ステンレス、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)62
タイプステンレス
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。
材質線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)63
タイプ真鍮
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。
材質線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)265×35×25
質量(g)60
タイプ真鍮
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート。鉄・ステンより柔軟。
用途真鍮・銅・木材のサビ、汚れ落し・バリ取り、研磨など。
材質線材:真鍮、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)67
タイプ真鍮
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート。
用途耐摩耗性・耐久性に優れている。
材質線材:PET、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)52
タイプナイロン
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
洗浄・汚れ落しに。
用途竹ブラシ豚毛。
材質線材:豚毛、柄部:竹
寸法(mm)298×27×17
タイプ豚毛
ブラシ幅(mm)65
チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。
材質線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)220×14×25
質量(g)52
タイプ豚毛
柄の形状ストレート型
ブラシ幅(mm)65
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
チャンネルブラシストレート。天然素材。柔軟性に優れている。
用途洗浄・汚れ落しに。
材質線材:豚毛、柄部:鉄
寸法(mm)240×15×24
質量(g)52
タイプ豚毛
柄の形状ウェーブ型
ブラシ幅(mm)90
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
サビおとし・塗装はがし・金属のバリ取り・金属類の研削研磨
適合材鉄・軟質金属・木材
ねじ径M10
外径(Φmm)75
使用工具電気ディスクグラインダー
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。