切削工具・研磨材 :「400番 研磨」の検索結果
独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
材質三層積層圧縮不織布材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。
直径(Φmm)125
タイプマジック式
適応Φ125mmランダムサンダー
93ミリ巾オービタルサンダー用の研磨用シート。三共理化学製『ケンマロンスーパー』を使用。細部まで均一な研磨面、ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性が抜群。自由にカットも可能です。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。サビ・塗膜はがし、塗装前の足付け・下地処理、ステンレス・アルミのヘアーライン加工、木製品のケバ取り、その他クリーニング作業
寸法(mm)93×250
タイプクリップ式
適応オービタルサンダー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。