46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。 付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き 材質 軸径(Φmm)6.35/(六角軸) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。 材質鋼材、鋼線 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用 適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー 先端誘導ねじ付き 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適) 材質
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#46
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】3/4/5 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)3/4/5 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材木材・樹脂 面取り角度(°)90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 使用工具電気ドリル・充電式ドリル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。 適合機種電動ドリル 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)85 ドリル径(Φmm)2.8 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状砲弾型 寸法(mm)直径18×31 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
当日出荷

インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。 仕様穴径12.7mm用 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)75×40×40 質量(g)66 適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
1個
879 税込967
当日出荷

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。
用途板及びボードの穴あけに最適.。 材質炭素鋼(S55C) 適合材木材 適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上) シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。 軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35 適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。 材質HSS鋼 表面処理チタンコーティング 適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系) 六角軸対辺(mm)6.35
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。 材質鋼材、ナイロン線 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状砲弾型 寸法(mm)直径20×38 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
519 税込571
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状砲弾型 寸法(mm)直径18×31 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。 セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数3本入
1個
1,488 税込1,637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
549 税込604
4日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】2/3/4 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)2/3/4 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 仕様先端研磨・シンニング刃 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 ドリル径(Φmm)2 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷