鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取り、エッジ加工、円形物の加工に適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角・丸・半丸・平・三角
全長(mm)315
材質(本体)スチール
質量(g)1080
刃長(mm)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ハンドル】35×115×34
適合材スチール
材質(ハンドル)PP/TPR
角を使った加工に適しています。鉄の加工や研磨、サビ落とし、バリ取りに適しています。グリップ性に優れた、ハンドル付きです。
形状四角、【目】複目
全長(mm)315
材質(本体)スチール
質量(g)150
刃長(mm)200
目の粗さ中目
刃幅(mm)5-7
刃厚(mm)6-8
材質(ハンドル)PP/TPR
センターピン
ハウスビーエム
税込¥1,868
¥1,698
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。