絞り込み
ブランド
  • 共立
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,587)
  • 三菱マテリアル(3,088)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,316)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,088)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
  • グーリング(983)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧両締センターバイス KW型 共立

    油圧両締センターバイス KW型

    共立
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
    トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
  • エアーハイドロバイス KAH型 共立

    エアーハイドロバイス KAH型

    共立
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
    トラスコ品番216-5726材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:10全長(mm)536質量(kg)63高さ(mm)摺動面:104全幅(mm)200全高(mm)190最大締付力(kN)35 (0.7MPa)口幅(mm)170ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)157口深(mm)86
  • エアーマシンバイス KA型 共立

    エアーマシンバイス KA型

    共立
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
    トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55
  • セントライザー 共立

    セントライザー

    共立
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番157-4213全長(mm)174.5質量(kg)0.8シャンクMT2