切削工具・研磨材 :「s50c 焼き入れ」の検索結果
強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
トラスコ品番216-5726
材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)可動:10
全長(mm)536
質量(kg)63
高さ(mm)摺動面:104
全幅(mm)200
全高(mm)190
最大締付力(kN)35 (0.7MPa)
口幅(mm)170
ホース取付口カプラ22SH(1/4)
口開き(mm)157
口深(mm)86
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723
材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)可動:48×2
全長(mm)460
質量(kg)50
高さ(mm)摺動面:85
全幅(mm)160
全高(mm)175
最大締付力(kN)20 (6.5MPa)
口幅(mm)144
口開き(mm)154(口金なしの状態で)
口深(mm)90
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722
材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)
ストローク(mm)可動:6
全長(mm)525
質量(kg)50
高さ(mm)摺動面:93
全幅(mm)184
全高(mm)147
最大締付力(kN)16 (0.6MPa)
口幅(mm)175
ホース取付口カプラ22SH(1/4)
口開き(mm)180
口深(mm)55
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。