切削工具・研磨材 :「浮上油」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、小型モーターで親油性のあるベルトをゆっくり回転させ、槽内液面の浮上油を回収する装置です。 従来ベルト式油回収装置は、ベルト周辺しか回収できませんが、浮上油引寄せ機構が付いていますので、槽内に水流が発生し、広い範囲の浮上油が回収可能になりました。 浮上油を回収することによって、油吸着剤等の寿命延長、水溶性クーラント液、洗浄液等の腐敗による悪臭を防止して、快適な作業環境を守ります。 また、液交換の回数を減らし、コスト削減も図ります。
電源電圧(V)AC100V 50/60Hz 仕様【回収可能な油】 油が液面上に浮上する液体。(1m2以内/回収可能な面積/1台)ただし、分散油、エマルジョン、スカム、スライム、グリース状になった浮上油は回収できません。(手で攪拌しますと回収出来ることがあります。)【浮上油回収能力】 5.8L/h(処理液温度20℃)、2.4L/h(処理液温度60℃) 寸法(mm)235~275(液面から本体底面までの) 質量(kg)3.5 電力(W)5 ベルト長さ(mm)355(本体底面からの) 使用温度(℃)2~60℃(ただし、凍結しないこと) モーターシンクロナスモーター 30rpm・発熱・発火しない安全回路付 塗装色半艶黒色 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×1200×0.7(ベルト) 適合ベルトB354 設置条件本機は屋内仕様です。屋外で使用される場合は屋外用防水カバーをお求めください。
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

飛散防止機能付です。浮上油抜き取りが簡単です。
用途浮上油の除去。ドレンの油分濃度低減。 トラスコ品番818-2542 材質SS、SGP 幅(mm)360 高さ(mm)約1275 奥行(mm)250 容量(L)有効:30
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷

おすすめ人気ランキング