ひし形縦置きチップワルター9日以内出荷
用途ボーリング工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
XLDEシャンク工具 径方向ワルター9日以内出荷
自動盤用突っ切り溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
シャンク工具 外径溝加工 G4014ワルター翌々日出荷
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク 外径溝加工ワルター翌々日出荷
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。直径35mmまでのメイン/サブスピンドルでの溝入れおよび突っ切りに柔軟に対応。トラスコ品番411-4517寸法(mm)最大突き出し:22.3全長(mm)110高さ(mm)12径(Φmm)最大溝入れ:25溝幅(mm)2適合チップDXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ切削タップワルター9日以内出荷
台形ねじ加工用タップです。
表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応