切削工具・研磨材 :「回転」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に
全長(mm)92
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
軸六角軸
適合材一般木材
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)600~1300
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。スピード重視のセグメントタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)105
穴径(mm)20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)1.8
種類乾式切断用
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等
外径(Φmm)105
穴径(mm)20(15mmワッシャー付)
厚さ(mm)2
種類乾式切断用
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に
チップブレーカー機能、溝(サイズ10mm)を施すことにより使用時に発生する切粉を細かくし詰まりを軽減し発熱を抑えスピーディーに穴あけ作業ができます。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可能。
仕様【ドリル径(mm)・回転数(r.p.m.)の目安】3・3000/4・2800/5・2200/6・1800/7・1600/8・1400/9・1200/10・1100/12・900
材質コバルトハイス鋼(HSS)
全長(mm)80
段数9
シャンク径(Φmm)6.35
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/12.0
機能チップブレーカー付
硬度HRC58~63度
段幅(mm)1~2
穴あけ寸法(Φmm)3/4/5/6/7/8/9/10/12
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
コンクリートや、レンガ、ブロック、モルタルの切断作業に。スピード重視のセグメントタイプです。3枚入です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断作業に
仕様【ドリル径(mm)と回転数(r.p.m.)の目安(一般的な軟鋼の場合)(ドリル径:回転数)】4:2800/6:1800/8:1400/10:1100/12:900/14:800/16:700/18:600/20:550/22:500
段数10段
対応インパクト対応
刃のサイズ(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/16.0/18.0/20.0/22.0
機能チップブレーカー
硬度HRC58~63
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。