絞り込み
ブランド
  • クレトイシ
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,245)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,223)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,104)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,264)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,093)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GCといし(1号) クレトイシ

    GCといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
    用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
  • WAといし(1号) クレトイシ

    WAといし(1号)

    クレトイシ(18件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
  • てんとう虫タッチ クレトイシ

    てんとう虫タッチ

    クレトイシ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)砥粒NFS(アルミナ系)
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • A/WA オフセット砥石 クレトイシ

    A/WA オフセット砥石

    クレトイシ(12件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(25枚)
    当日出荷
    生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
    用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り砥材A/WA砥粒A/WA適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
  • 孔開きてんとう虫 クレトイシ

    孔開きてんとう虫

    クレトイシ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(20枚)
    当日出荷
    生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。 研削点が見える。 空冷効果で冷却効果抜群 鋭い切れ味で作業能率が向上
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100
  • 平型砥石 85A クレトイシ

    平型砥石 85A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
  • シルバーてんとう虫タッチ クレトイシ

    シルバーてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SG適合材ステンレス・一般鋼
  • スーパージルコン クレトイシ

    スーパージルコン

    クレトイシ
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ジルコニアと粒を使用した研削能率、耐久性に優れた高性能といしです。
    用途一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼などの各種金属のバリ取り、ビートとり厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SZN(スーパージルコン)適合材一般鋼、鋳鉄、硬合金鋼など
  • WAといし(白) クレトイシ

    WAといし(白)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
    用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材WAシロ結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
  • 電着軸付 E-Pバー CBN クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー CBN

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
  • ゴールドてんとう虫タッチ クレトイシ

    ゴールドてんとう虫タッチ

    クレトイシ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒SGF適合材ステンレス・一般鋼
  • ドレッサースティック砥石 クレトイシ

    ドレッサースティック砥石

    クレトイシ
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度G
  • 平型砥石 32A クレトイシ

    平型砥石 32A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • 電着軸付 E-Pバー DIA クレトイシ

    電着軸付 E-Pバー DIA

    クレトイシ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。
    用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
  • ニブドレッサー クレトイシ

    ニブドレッサー

    クレトイシ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 平型砥石 DA クレトイシ

    平型砥石 DA

    クレトイシ
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • SGカット クレトイシ

    SGカット

    クレトイシ
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。粒度SG36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
  • てんとう虫タッチ・ソフト クレトイシ

    てんとう虫タッチ・ソフト

    クレトイシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)
  • GCといし クレトイシ

    GCといし

    クレトイシ
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88硬度H外径(Φmm)205グリーン購入法適合
  • オフセット砥石 クレトイシ

    オフセット砥石

    クレトイシ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
  • スーパージルコンカット クレトイシ

    スーパージルコンカット

    クレトイシ
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷
    粒度36寸法(mm)105×1.7×15
  • 市川セグメント クレトイシ

    市川セグメント

    クレトイシ
    32,980税込36,278
    1箱(24本)
    6日以内出荷から10日以内出荷