クレトイシ
GCといし
粒度
120
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
15.88
硬度
H
外径(Φmm)
205
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02778908
S310083
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください