絞り込み
ブランド
- サンピース
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,587)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,219)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。 レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。用途コンクリート用ダイヤ層厚(T)(mm)2.85高さH(mm)ダイヤ:6適合材コンクリート主な適合機械エンジンカッター
クイーンタイガー ブルー
サンピース(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断仕様湿式適合機種コンクリートカッター穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
クイーンタイガー ゴールド
サンピース¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から翌日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(高速用)
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
オフセット砥石 (金属用)
サンピース¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)ほか当日出荷から翌日出荷コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。用途一般鋼用砥材A/WA厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥4,298~税込¥4,728~1箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
サーメットチップソー スーパーMAX
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷静音タイプのサーメットチップソー用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
サンピース¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
ダイヤモンドカッター クイーンタイガードライカップXライン
サンピース¥9,288税込¥10,2171枚翌日出荷十字チップと専用ボンドにより研削力と耐久性を両立。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)6穴径H(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドブレード クイーンタイガーゴールド
サンピース¥39,980税込¥43,9781枚翌日出荷汎用コンクリートカッター機によるアスファルト、コンクリート兼用切断が可能。 切れ味、耐久力ともに抜群のパフォーマンス。用途コンクリート、アスファルト兼用穴径H(Φmm)27適合材コンクリート、アスファルトチップ厚さ(mm)3.2主な適合機械コンクリートカッターチップ高さX(mm)(実寸)6回転速度最高:70(m/s)
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ
サンピース¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー穴径H(Φmm)22外径(Φ)125
オフセット型切断砥石
サンピース¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)翌日出荷面一切断に最適!用途一般鋼・ステンレスの切断粒度46厚さ(mm)1.2砥材NX最高使用回転数(min-1[r.p.m])80内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材一般鋼・ステンレス最高使用周速度(m/s)14400
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
サンピース¥54,980~税込¥60,478~1枚翌日出荷塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用内径(Φmm)M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)6
木工用チップソー 龍神BLACKⅡ
サンピース¥3,198~税込¥3,518~1枚翌日出荷樹脂入りレーザースリット(フッ素加工)が、耳障りな高音と振動を吸収!用途丸ノコ用刃数52内径(Φmm)H:20刃厚(mm)1.3適合材木工
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業
サンピース¥3,698~税込¥4,068~1枚翌日出荷切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
サンピース¥4,898~税込¥5,388~1枚翌日出荷切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工(低速用)
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1枚翌日出荷サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー用途鉄、ステンレス用内径(Φmm)H:25.4適合材鉄、ステンレス
切断砥石 カラーストーン
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)翌日出荷幅広い金属に対応する切断砥石。用途レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼砥材SA内径(Φmm)25.4
切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)翌日出荷ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。用途パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属粒度30砥材AZ内径(Φmm)25.4
切断砥石 スペシャル
サンピース¥5,198税込¥5,7181箱(10枚)翌日出荷両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線粒度46砥材NX内径(Φmm)15外径(Φmm)105厚さT(mm)1.8最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドコアビット クラウンコアビット
サンピース¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌日出荷山型のセグメント形状で使い始めから抜群の切れ味を発揮します。 波型のセグメント側面形状で常に安定した滑らかな切断性能。鉄筋コンクリートにも最適です。有効長(mm)250取付ねじM27
ダイヤモンドカッター タイル用
サンピース¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載! 600角クラスのタイル切断が可能!用途磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等ダイヤ層厚(T)(mm)1.1穴径H(Φmm)20外径(Φmm)105適合材磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石主な適合機械電気ディスクグラインダ付属リング(mm)15最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッター リトルレスキュー
サンピース¥7,998税込¥8,7981枚翌日出荷鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。 寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等ダイヤ層厚(T)(mm)2.2適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ(エア用)
サンピース¥8,998税込¥9,8981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20外径(Φmm)125適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械エアカッタ最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッター クイーンタイガーセグメントタイプ
サンピース¥4,998税込¥5,4981枚翌日出荷ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。 切り粉の排出効率の向上。 優れたカッター冷却効果。 高い基板強度。 高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。 刃先16チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用ダイヤ層厚(T)(mm)1.8穴径H(Φmm)20適合材コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター リムタイプ
サンピース¥5,798~税込¥6,378~1枚翌日出荷切り口がきれいに仕上がるリムタイプ。用途コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP等適合材コンクリート製品、天然石、人工石、タイル、瓦、レンガ、ALC、FRP、GRP主な適合機械電気ディスクグラインダ
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ
サンピース¥4,998~税込¥5,498~1枚翌日出荷切れ味を重視したセグメントタイプ。用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ