特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状円形
厚さ(mm)4.76
厚さS(mm)4.76
チップブレーカなし
逃げ角(度)0
穴の有無なし
Drill Fix DFT用 。低炭素鋼、高合金工具鋼、ステンレス鋼のドリル加工用 。DSブレーカー形状により、切り屑排出、切り屑分断、切り屑のカールを改善。
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
Mill1-7用インサート。P級。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)2.8
形状多角形
勝手切刃数2
幅W(mm)4.69
寸法LI(mm)8
ワイパー幅BS(mm)1.7
マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬
表面処理AlTiN-PVDコーティング
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
材質超硬
刃数4
表面処理PVDコーティング
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
Mill1-10。側壁は90°に加工。良好な仕上げ面。高いRPM能力。ランピング加工対応。スクリューオン
HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形
刃長l(mm)12.7
厚さS(mm)4.76
幅D(mm)12.7
HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬
コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形35°
穴の形状円筒穴
厚さS(mm)4.76
厚さ(mm)4.76
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
寸法D(mm)9.53
穴の有無あり
寸法L10(mm)16.61
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正方形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)7
穴の有無あり
ISOインサート。ノーズ角60°。G級。10°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
厚さS(mm)4.76
形状三角形
寸法D(mm)9.53
寸法L10(mm)16.5
ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
逃げ角(度)11
穴の有無あり
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬
表面処理ノンコート
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)11
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°
逃げ角(度)7
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状正方形
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(度)0
穴の有無あり
外径ホルダー。MSSN45°
形状四角形
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムKenloc(TM)
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25
シャンク長ls(mm)56
レンチ170.314
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)25
シャンク長ls(mm)56
レンチ170.314
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。