切削工具・研磨材 :「切削液給油用マグネット付ノズル」の検索結果
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。
接続1/8ニップル
ベース径(Φmm)マグネット:40
ホース長さ(mm)280
口径(mm)1.7×25.4
ノズル形状先端:フレアノズル
構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・フレアノズル(82027)×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。
接続1/8ニップル
ベース径(Φmm)マグネット:40
ホース長さ(mm)300
口径(mm)穴径Φ1×16
ノズル形状マルチホースノズル
構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。