切削工具・研磨材 :「石材用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hakken(コンセック)SPJ型コアドリル(000001590)
機能主義に基づく軽量コンパクトドリルです。 ワンタッチハンドルです。
用途鉄筋コンクリート、石材、アスファルトへの穴あけに 仕様キャリングケース、ボールベースと水処理パッド付 トラスコ品番794-8743 ストローク(mm)331 質量(kg)8.2 タイプスタンダード 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 定格電流(A)14 電源コード(m)2.5 取付ねじ(コアビット)Cロッドねじ ビット径(mm)(最大)160
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷