ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)10
業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)107
有効長(ふところ深さ)(mm)25
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼
刃厚(mm)3
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)13
薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)6.35
スパイラルカットシステムで切れ味抜群です。窒化チタンコーティングにより耐熱性、耐摩耗性、凝着性がアップ。材質にコバルトハイス鋼を使用し耐久性アップしています。1本で径の違う穴あけ加工ができます。
バリ取り・穴のくり広げ・面取りなど多用途に使用可能です。センターポンチ作業不要です。
用途ステンレス(1.6mm以下)、鉄板(2.0mm以下)。塩ビ、プラスチックの穴あけ。電気孤児・電設工事、自動車修理・鈑金、ホビー、DIYなどの作業に適しています。
材質コバルトハイス鋼
軸径六角シャンクドリル6.35mm
回転数(min-1[r.p.m])600~900
表面処理窒化チタンコーティング
バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。
スパイラル溝で切れ味UP。
独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができ9ます。
ブレがなく、正確に穴あけができます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチは作業不要です。
用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。
電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。
段数10
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)6.35
回転数(min-1[r.p.m])300~600
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
刃径(mm)6
全長(mm)76
適合機種WBH-15~WBH-100
質量(g)12
トラスコ品番320-9156
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
有効長(mm)38
シャンク径(Φmm)10
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼
刃厚(mm)3
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ
被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。
用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業
シャンク径(Φmm)10
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
有効長(mm)ホルソー:332
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
有効長(mm)ホルソー:32
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です
用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業に
シャンク径(Φmm)6.35
刃先径(Φmm)100
トラスコ品番837-3787
材質刃先:コバルトバイメタル鋼M42
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。
14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
有効長(mm)25
刃厚(mm)0.9
材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)
内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)
用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。
全長(mm)107
有効切削能力(mm)25、鉄板:25
フトコロの深さ(mm)25
刃厚(mm)3
シャンク形状三面取(ストレート)
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)300
付属品専用収納袋
使用電動機電気ドリル(回転専用)
本体径(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
有効長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21
シャンク径(Φmm)9
仕様専用シャンク、センタードリル付き
トラスコ品番837-3865
質量(g)113
被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)6
全長(mm)65
適合機種BC-14~55
質量(g)12
トラスコ品番403-2381
材質ハイス鋼
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
刃厚(mm)0.8
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
翌々日出荷
カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。
有効長(mm)ホルソー:32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)45
シャンク径(Φmm)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)32
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)25
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)115(ツバ取り仕様)
有効長(mm)33
シャンク径(Φmm)13
刃厚(mm)0.8
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
仕様カッター替刃のみ
被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)60以上
有効長(mm)33
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
シャンク径(mm)9
被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
ドリル径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)40
シャンク径(Φmm)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。
用途鉄版(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)23
シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)82(ツバ取り仕様)
有効長(mm)33
シャンク径(Φmm)13
刃厚(mm)0.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。
六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。
センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。
用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
刃先径(Φmm)125(ツバ取り仕様)
有効長(mm)33
シャンク径(Φmm)13
刃厚(mm)0.8
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。