切削工具・研磨材 :「エア」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数1
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.05
ねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
外径許容差(mm)0~-0.05
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
全長(mm)100
刃長(mm)40
シャンク径(Φmm)16
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)9
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)16
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)7
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
材質超微粒子超硬合金(MGC)
刃数2
表面処理DL(DLC)コーティング
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)
刃数4
ねじれ角(°)33
外径許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)10
刃径(Φmm)10
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57)
表面処理S(TiCN)コーティング
公差(mm)0~-0.04
ねじれ角(°)35
刃数4
シャンク径(Φmm)32
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
刃数2枚
表面処理ノンコーティング
コーナー形状ピンカド
ねじれ角(°)30°
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)16
刃径(Φmm)15
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
全長(mm)130
刃長(mm)50
シャンク径(Φmm)25
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)12
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。