材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.03
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)3
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
刃数2
ねじれ角直刀
公差(mm)0~-0.03
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数1
刃先形状ピンカド
公差(mm)0~-0.05
ねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)+0.03~0
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
表面処理Pコーティング
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)25
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)8
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57
公差(mm)0~-0.04
ねじれ角(°)35
刃数4
公差(mm)+0.03~0
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数2
外径許容差(mm)0~-0.05
材質コバルトハイス(HSS-CO)
刃数2
全長(mm)60
刃長(mm)12
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)6
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
コーナR許容差(mm)+0.04~0
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数4
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
材質粉末ハイス(SPM)
ねじれ角(°)25
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.04
テーパ片角許容差(分)0~-10
材質コバルトハイス HS-Co
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)30
材質高コバルトハイス(SKH57)
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
刃数2
シャンク径(Φmm)8
刃径(Φmm)7
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
刃数2
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
刃数2
全長(mm)130
刃長(mm)50
シャンク径(Φmm)25
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数2
全長(mm)85
刃長(mm)22
シャンク径(Φmm)12
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃数4
公差(mm)0~-0.03
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス HS-Co
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
材質コバルトハイス HS-Co
刃数2
ねじれ角(°)30
ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理Nコーティング
ねじれ角(°)30
材質コバルトハイス(HS-Co)
表面処理C(TiN)コーティング
ねじれ角(°)35
材質コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)35
普通ピッチタイプのラフィングエンドミルです。
刃数4
材質コバルトハイス(HS-Co)
ねじれ角(°)30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。