186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

先端角(°)90 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数3 表面処理FAコート
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。
材質高コバルトハイス(SKH57) 表面処理S(TiCN)コーティング 公差(mm)0~-0.04 ねじれ角(°)35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
1本
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):0.8●刃径(mm):4●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):60●ドリル径(mm):4●錐径(mm):4●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):8●先端角(°):60●原産国:日本●コード番号:322-9478 アズワン品番67-2250-62
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):12●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●刃数:3●表面処理:FAコーティング●原産国:日本●コード番号:322-6370 アズワン品番67-2251-15
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

。エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 表面処理HGコーティング
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
仕様●刃径(mm):4●刃長(mm):14●シャンク径(mm):6●刃数(枚):4●全長(mm):60●表面処理:HGコーティング●表面処理:HGコーティング●原産国:日本●コード番号:322-7861 アズワン品番67-2250-58
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷

GCBEのロングシャンクエンドミル。深い部分の加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

<HQコーティング> 高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼 材質超硬 刃数3 先端角(°)90 表面処理HQコーティング
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理SAコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):48●刃数(枚):4●全長(mm):115●シャンク径(mm):32●R半径(mm):16●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-8047 アズワン品番67-2247-24
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):66●刃数(枚):4●全長(mm):125●シャンク径(mm):3●R半径(mm):25●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-9636 アズワン品番67-2246-89
1本
99,980 税込109,978
5日以内出荷

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):37●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):11.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-6427 アズワン品番67-2247-89
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):11●刃径(mm):34●刃数(枚):4●全長(mm):95●シャンク径(mm):25●R半径(mm):10.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2741 アズワン品番67-2248-04
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):40●刃数(枚):4●全長(mm):110●シャンク径(mm):32●R半径(mm):13●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2745 アズワン品番67-2247-46
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):38●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):12●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4832 アズワン品番67-2247-87
1本
27,980 税込30,778
5日以内出荷

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):8●刃径(mm):21●刃数(枚):4●全長(mm):75●シャンク径(mm):16●R半径(mm):5.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-4901 アズワン品番67-2249-07
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)