推奨材種H(高硬度鋼)
推奨材種H(高硬度鋼)
左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
コロカットQDホルダ
レールロックで高いクランプ剛性
1コーナ仕様
用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
用途ねじタイプ;Internal
勝手右
母材超硬
ねじ部M60
内接円径(mm)12.7
TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
三角形60°R0.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。