商品豆知識
スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。
材種1620
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。ねじ切り加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼●コーティング:PVD●山数/インチ:18●ねじ山角度:60●チップサイズ:07●最大切り込み:1.19●ねじ形状:NT●tpi:18●最小加工径:10●f1:5.8●l1:2.9●l7:3.8●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-8460
アズワン品番65-8199-09
1セット(5個)
¥18,080
税込¥19,888
4日以内出荷
MBのシャープな刃先は、高い品質が要求される、低送りでの低速での内径加工に適しています。工具とチップの両方の交換とセットアップが簡単に行え、機械のダウンタイムを最小限に抑制します。ねじ切り加工用。
仕様●適合ホルダ:CoroCut MB -サイズ 07●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金/高硬度鋼●コーティング:PVD●山数/インチ:20●ねじ山角度:60●チップサイズ:07●最大切り込み:0.68●ねじ形状:UN●tpi:20●最小加工径:10●f1:5.8●l1:3.2●l7:3.9●コード番号:571-9305
アズワン品番65-8199-10
1セット(5個)
¥18,080
税込¥19,888
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。