切削工具・研磨材 :「超硬」の検索結果

関連キーワード
3,013件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に 材種1640
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

内部給油付スパイラルフルートドリルです。アルミ合金および鋳鉄での耐久性のある穴あけ加工を実現しました。
用途アルミ合金(ISON)、鋳鉄(ISOK)加工用。 材種N1BU
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 関連資料※技術資料として設定(7.9MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRPと金属の重ね板の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します(1方向材では特に有効です)。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。
用途CFRP単体の穴あけ加工に。 材種H10F
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷


特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
1個ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板の高精度穴あけ加工に。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

高生産性の超硬パイロットドリルです。コロドリル861と同じ先端角のため、安定した深穴加工が可能。
用途あらゆる被削材の深穴パイロット加工に。 材種GC34
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷


あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に 材種1620
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のエンドミル加工に 材種H10F
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。コンプレッション形状でデラミネーションを防止
用途複合材のエンドミル加工に 材種1630
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


複合材加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。コンプレッション形状でデラミネーションを防止します。
用途複合材のエンドミル加工に。 材種1630
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に 材種1610
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

突切りブレード用アダプタです。内部給油が可能です。
用途突切り・溝入れ加工に。 材種1620
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
用途工具回転でのねじ切り加工。 材種1620
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

左ねじれのドリルによりひきこまれる力を軽減します。長い切れ刃と緩やかな切れ刃角により繊維の切れ残り(スプリンタリング)を軽減します。ユニークな4 フルートとアングル角のデザインで真円度の向上、スラスト力の軽減を実現します。1方向材では特に有効です。ブッシュ使用により、穴の精度と真円度が向上します。下穴の有無にかかわらず加工可能です。ダブルマージンの効果により、高精度な穴あけが可能です。段付きのデザインでスラスト力を低減し、穴精度も向上します。ガイドブッシュ使用で±0.010mmの加工公差が実現できます。
用途CFRPと金属の重ね板ののリーマ加工に。 材種H10F
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

勝手なし 切削幅(mm)3.4 コーティングノンコート 刃幅公差(mm)-0.05~0.05 切刃数3
1セット(10個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングノンコート 材種H13A
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高精度かつ良好な面粗さが実現可能なソリッドドリルです。TiN/TiAlN多層コーティングにより、長く安定した工具寿命が可能です。オールマイティな材種であらゆる被削材に適用可能です。末尾A1Aは内部給油式です。高生産性穴あけ加工用の超硬ソリッドドリルです。
用途あらゆる被削材の穴あけ加工に。タップの下穴加工に。 材種1220
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物部品の精密加工に最適な超硬小径ソリッドドリルです。鋼材 (ISO P)、ステンレス鋼 (ISO M)、鋳鉄 (ISO K)、非鉄金属 (ISO N)、耐熱合金 (ISO S)、非ISO被削材 (ISO O) および高硬度鋼 (ISO H) を含むすべての被削材をカバーします。
用途穴あけ加工用。
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。
用途全被削材の穴あけ加工に。タップ下穴面取り用。 材種X1BM
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途鋼の穴あけ加工に。 材種P1BM
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。
用途ステンレス鋼の穴あけ加工に。
1本ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



特定の被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミル。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立
用途アルミ合金のボールエンドミル加工に 材種H10F
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に。 材種1620
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)