7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
11,703 税込12,873
翌々日出荷

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
1本
4,017 税込4,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 材質/仕上PVDコーティング
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 突き出しセンタ有無
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):18.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8291 アズワン品番65-8247-51
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
1本
6,980 税込7,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)