切削工具・研磨材 :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種P:鋼
材質/仕上PVDコーティング
ISO13399に対応したタップです。
コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。
折損を回避します。
適合被削材種P:鋼
突き出しセンタ有無無
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M20●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):24●全長(mm):95●シャンク径(mm):15●下穴径(mm):18.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●コード番号:351-8291
アズワン品番65-8247-51
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。