切削工具・研磨材 :「m16 1.5」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴加工用。被削材:鋼。
1本
7,636 税込8,400
9日以内出荷

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 突き出しセンタ有無
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬
1箱(10個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
1本
4,017 税込4,419
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ISO13399に対応したタップです。 コバルト粉末ハイスの母材にTiAINAのPVDコーティングを施し圧倒的寿命を実現。 折損を回避します。
適合被削材種P:鋼 材質/仕上PVDコーティング
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。S45Cで70m/min、SUS304では30m/min高速加工が狙えるJISタップです。改善された刃先処理です。統一されたジオメトリーと新しい表面処理が特長です。性能を向上する改善されたフルート形状です。タップ加工用。
仕様●精度:6HX●呼び寸法:M16●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●下穴径(mm):14.5●表面処理:TiAlN●溝数:4●材質/仕上:母材/コバルト粉末ハイス●原産国:スウェーデン●コード番号:351-8295 アズワン品番65-8247-49
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9152 アズワン品番65-8133-24
1セット(10個)
52,180 税込57,398
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:左●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:362-4781 アズワン品番65-8131-51
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷

。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1.5●加工:内径●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6691 アズワン品番65-8135-65
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
用途ねじ切り加工用。 コーティングTIALN 母材超硬 内接円径(mm)9.525
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:16●ねじ形状:MM●ピッチ mm:1.5●加工:外径●原産国:スウェーデン●コード番号:610-9144 アズワン品番65-8133-23
1セット(10個)
52,180 税込57,398
4日以内出荷

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●加工:外径●ピッチ mm:1.5●ねじ形状:MM●チップサイズ:16●iC●s●tpi●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5052 アズワン品番65-8132-96
1セット(10個)
34,680 税込38,148
4日以内出荷