商品豆知識
先端角(°)(カッター)90
母材HSS
切刃形状その他
先端径(mm)2.8
先端角(°)(カッター)90
全長(mm)42
寸法(mm)(段付部まで)12
シャンク1/4インチ六角
対応(皿ネジ)M6
母材HSS
切刃形状その他
有効刃径(Φmm)12.4
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
コーティングTiN
母材HSS
有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
母材HSS
有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
刃数3
先端角(°)(カッター)90
コーティングTiN
母材HSS
切刃形状3枚刃
新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属
コーティングノンコーティング
材質高速度鋼(HSS)
刃数3
先端角(°)90
表面処理チタンアルミコーティング
切刃形状3枚刃
先端径(mm)1.5
シャンク径(mm)5
先端角(°)(カッター)90
全長(mm)45
対応(皿ネジ)M3
コーティングRUnaTEC
母材HSS
切刃形状その他
有効刃径(Φmm)6.3
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。
表面処理ノンコーティング
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。
表面処理チタンコーティング
不等分割4枚刃を採用することで、軸方向と半径方向の抵抗を大きく低減して極めて滑らかな切削を実現しています。極限までビビりを抑制して美しく仕上がります。最大50%の作業時間短縮、最大3倍の工具寿命を提供します。自社開発のRUnaTECコーティングが焼入鋼でも優れた食い付き、耐摩耗性を実現します。電動工具、ボール盤、CNC旋盤、マシニングセンタでも使用可能です。
用途鉄・ステンレス・アルミニウム・プラスチック等の面取り作業に。
材質高速度鋼(HSS)
刃数4枚
先端角(°)90
セット内容:カウンターシンク:Φ 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 mm。ユニバーサルハンドル(1/4インチ六角ビットホルダー付き);切削ペースト 30gビットホルダーによる迅速な工具交換が可能です。鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に最適で、バリや振動のない仕上がりを実現します。低速切削で最高の結果が得られます。
用途鋼、鋳鉄、非鉄金属および軽合金の面取り、バリ取り、沈め加工に
材質HSS (高速度鋼)
刃数3
質量(g)1509
主な用途鋼材 (900 N/mm2)、アルミニウム、真鍮、プラスチック
入数8
切削方向右
面取り角度(°)90
1セット
¥20,980
税込¥23,078
90日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。