材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色ピンク
軸長(mm)35
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番126-5863
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度(#)320
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸長(mm)45
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
外径(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。