軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター翌々日出荷
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-2928軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度80(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35外径(Φmm)20砥粒セラミックWA適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
軸付グリーンカーボランダムゴム砥石リューター¥2,698~税込¥2,968~
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)リューター¥2,598~税込¥2,858~
1袋(10本)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。砥粒セラミックGC
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)外径25粒度(#):180リューター翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。トラスコ品番128-1798軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥粒セラミックWA適合材金属外径(mm)25
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)リューター¥2,598~税込¥2,858~
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
セラミックアングル砥石(金属研磨用)リューター翌々日出荷から9日以内出荷
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29