切削工具・研磨材 :「フレーム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60×200 No.5010T 超硬ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転
用途サイディングの穴あけに 穴径(Φmm)60~200 セット内容六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:超硬チップ付 センタードリル:超硬チップ付 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1本(1台)
9,998 税込10,998
当日出荷

60×200 No.5010 ワンタッチ自在錐 スターエム 動画あり
工具不要!ワンタッチでサイズ合わせ簡単。これまでサイズ調節には六角レンチを使って、左右のホルダーを移動させていましたがワンタッチ自在錐はハンドルを緩めてフレームを動かすのみ。強いボディに見やすい目盛り、適度な重さでバランスよく回転。28mm厚の構造用合板にも一発で穴あけが可能。センタードリルを付属の薄板用に交換すれば石膏ボードにも使用可能
穴径(Φmm)60~200 セット内容石膏ボード用センタードリル/ 六角レンチ 材質本体:普通鋼 替刃:ハイス鋼 センタードリル:普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)8 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1500以下 適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
1本
7,898 税込8,688
当日出荷