埋木錐(普通鋼)スターエム(4件のレビュー)当日出荷
長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げスターエム当日出荷
共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(10件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい!
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
No.58X ハイス六角軸埋木錐スターエム(2件のレビュー)当日出荷
ワンランク上の仕上り!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。
共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。
皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
切削油 月光JAPPY税込¥2,968¥2,698