切削工具・研磨材 :「クシ」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)7
砥材シリコンカーバイド
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440
硬度HRC38
生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。
薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
材質ポリアセタール(POM)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質SCM440
材質S45C
寸法H(mm)M16
寸法A(mm)140
寸法F(mm)3.5
寸法D(mm)12.7
爪形状山取無
寸法E(mm)6
寸法B(mm)43
寸法I(mm)76.51
寸法G(mm)76.2
取付穴径(Φmm)26
寸法j(mm)19.03
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
公差h7
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等
シャンク形状ストレート
ファインバブルによる効果的な酸素補給と液中の細かい汚れを浮上させることで、切削液を浄化します!水溶性切削液の汚れと臭いでお悩みの方必見!臭いと汚れに効果大!オイルスキマとの併用にさらに効果を感じることができます。
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
浮き上がり防止機能付き
材質SUS420
硬度HRC45~55
平行度(mm)0.003/100以内
熱処理真空焼入後サブゼロ処理
直角度0.005/100mm以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
薄物、薄板、パイプの加工物を変形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。
材質S45C
高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。
材質HSS(SKH51)
公差h7
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等
硬度HRC62~63
先端角度118°
シャンク形状ストレート
有効加工深さ3D(刃径×3倍)
シンニングΦ2.4以下ー無し、Φ2.5以上ーXシンニング
1組(19本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質SUS440
硬度HRC48-55
平行度(mm)0.003/100以内
直角度0.003/100mm以内
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
超小型ワークに最適
材質SUS440
硬度HRC48-55
平行度(mm)0.003/100以内
直角度0.003/100mm以内
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。