切削工具・研磨材 :「凹凸」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。 なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。 持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に 仕上がり相当番手#100~#120 寸法(mm)70×110 トラスコ品番356-8741 砥粒種類酸化アルミニウム
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスラインぎわ(ドリップレール等)やルーフ部分の研磨に適します。 平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上がりが得られます。3Mロロックサンダー5360で使用します。
寸法(Φmm)50
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)ロロツク CSD1
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダー トラスコ品番836-3351 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(g)70 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1セット(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

3M(スリーエム)ロロツク CSD2
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダー トラスコ品番836-3352 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1067
1セット(10個)
30,980 税込34,078
翌々日出荷

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSディスクネジ付
塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。3Mハンドグラインダー5309にロロックホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000~4,500rpm、最高使用回転数は8,000rpmです。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×12
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。パッドの着脱はワンタッチ式です。コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。天然羊毛のバフ材で、仕上げ性に優れています。熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
材質パッド部:ポリウレタン、パッド部:天然羊毛 トラスコ品番836-3360 質量(g)15 外径(Φmm)75 サイズ(mm)75 2018年トラスコ掲載ページ5 0539
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。 仕様1ロール/500ディスク付 トラスコ品番835-9045 材質砥材:酸化アルミニウム 質量(g)365 番手#6000 2018年トラスコ掲載ページ5 0536
1セット(500枚)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

3M フィネッセ・イット システム2 塗装面補修システム:細かなホコリ・チリなどが原因で発生する塗装面の小さな欠陥(ブツ)をより早く、より簡単に、より美しく補修するために、3Mが推奨するシステムです。
用途自動車の内外装部品 仕様立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に繊細で安定した研磨目が得られます。また凹凸のあるパターン構造により目詰まりしにくく耐久性に優れています。
1箱
29,980 税込32,978
翌日出荷

1パック(24枚)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング