スポンジ研磨材3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~
1箱(10枚)ほか
当日出荷
適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。
柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
SSTユニホイール3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,978
1セット(10個)
翌々日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。仕上がり相当番手220トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
CPユニホイール3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
305EAトライザクトベルト3M(スリーエム)7日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。
油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350質量(g)140砥粒WA幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~特価
1箱(10枚)
当日出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10枚)
52日以内出荷から57日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。
柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。
タービンブレード研磨。
理美容ハサミ・医療用小物の研磨。
薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。
ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。
ドアノブ・建築金物の仕上げ。
電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
305EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。複雑な形状にも追従します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類WA基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒WA
217EA トライザクトベルト3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(10本)
翌日出荷から61日以内出荷
安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒種類酸化アルミニウム基材レーヨン布(JEwt)乾式専用寸法・サイズ(mm)100×915砥粒酸化アルミニウム
バリ取りホイール3M(スリーエム)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298