トライザクト のりつきディスクロール3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,978
1セット(500枚)
翌々日出荷
塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)
用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536
CNSカップホイール3M(スリーエム)(1件のレビュー)当日出荷
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。
研磨表面が滑らかなため、塗装に適した金属表面が得られ、塗料の密着力は、抜群!
軽量で、騒音や振動が少ないため疲労軽減に役立ちます。
砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。
目詰まりやダリングがまったくありません。
ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。
CNS製品で最も研磨力が強く、長寿命です。
打ち抜き加工が可能ですのでお手持ちの自動専用機にも適合します。
用途鋼板の酸化皮膜除去
砥石による溶接ビード除去後の目つぶし外径(Φmm)100穴径(Φmm)16(15mm用ワッシャー付)厚さ(mm)13粒度120砥材S(シリコンカーバイド)仕様特殊ナイロン不織布付属品15mm用ワッシャー付色黒質量(g)110適合ツール電動ディスクグラインダー(直径100mm)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])62.8[3768]グレードXCS
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298