切削工具・研磨材 :「3M 236U」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ディスク表面の規則的パターン穴加工により、研磨カスの排出性を高め目詰まりが少なく、長寿命を実現します。
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取り付け可能です。
吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
用途樹脂パーツ下地処理・重車両・船舶・建機など塗装補修・焼き付け塗装補修。
外径(mm)127
砥粒酸化アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
砥粒種類酸化アルミニウム
最高使用周速度(m/s[m/min])79.8(4788)
酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。
安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18
基材Cwt
仕様のり付
形状ロールタイプ
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
仕様のり付
形状ロールタイプ
基材Cwt
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。
また、ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)127
こんなお得な商品も!

のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨
砥材S(シリコンカーバイト)
仕様のり付
形状ロールタイプ
適合ツールオービタルサンダー
適合材木工など
耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
荒研ぎ、面だし作業に適しています。
価格的にマジックタイプよりお求めやすいです。
外径(Φmm)125
砥材A(酸化アルミニウム)
仕様のり付
形状ロールタイプ
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様ワンタッチタイプ
材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
色紫
こんなお得な商品も!

マジックディスク
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用
直径(mm)125
手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。
表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。
サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで
さびとり
キズとり
仕上げ等
形状64mm幅ロールタイプ
こんなお得な商品も!

マジックディスク 6穴タイプ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
用途ディスクサンダー用
吸じん対応
直径(mm)125
作業に応じて硬さを選択できるディスクパッドは、ディスクの目詰まりをさらに軽減します。
外径(mm)125
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。