(TM)キュービトロン(TM)(R)クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)当日出荷から翌々日出荷
キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨色紫最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500基材紙最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533)外径(Φmm)152適合材金属
キュービトロン2 ロロック セラミックディスク3M(スリーエム)翌日出荷
3M独自技術よる、革新的な研磨砥粒(キュービトロン[[TM上]][[R2]])を採用しています
従来よりも切れ味が約1.5倍長持ちします
研磨時に発生する熱が低減します
用途溶接ビード研磨、バリ取り作業トラスコ品番206-3091
キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
キュービトロン2 クリーンサンディングシートロール3M(スリーエム)当日出荷から33日以内出荷
切削性がよく、研磨目が細かいキュービトロン[[TM上]][[R2]]砥粒により、作業性の向上と作業時間の短縮が可能です
吸じん作業に適した、細かい穴があいた下地研磨用の研磨材です
幅方向は55mmと20mmに分割できる位置にミシン目が入っており、長さ方向は60mmピッチでミシン目が入っています
用途自動車補修時のパテ砥ぎや電着塗装面の足付け研磨等に。
キュービトロン2 クリーンサンディングディスク3M(スリーエム)当日出荷
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
バイスはくでん税込¥3,188~¥2,898~
ミニバイスはくでん税込¥659¥599
センターピン富士製砥(高速電機)税込¥3,850~¥3,500~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298