幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番560-2633
材質ジルコニア砥材
粒度(#)120
砥材ZA
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
羽根枚数91
羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番160-8743
材質ジルコニア砥材
粒度40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
羽根枚数65
外径(mm)125
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)22.23
1箱(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)20
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
材質/仕上ジルコニア砥材
質量(g)140
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
羽根の長さ(mm)20
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
セット内容15mm穴用スリーブ付
材質/仕上ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)15
穴径(mm)16(15)
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
材質/仕上ジルコニア砥材
質量(g)111
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(mm)125
羽根の長さ(mm)20
穴径(mm)22.23
幅広いワークに対して、力強い研削能力を発揮する上位モデルです。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★スタンダードタイプ(高いパフォーマンスを安定して発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)20
特殊なコーティングにより、ワークからの摩擦熱を軽減して焼きを防ぎます。
「ファスト・カット」に属する本製品は、非常に高い研削力を発揮し、スピーディーな作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
外径(Φmm)125
穴径(Φmm)22.23
仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)22
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に
仕様★ベーシックタイプ(標準的な一般作業において十分な性能を発揮)
材質ジルコニア砥材
最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)
羽根の長さ(mm)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。