切削工具・研磨材 :「ペフ」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に取り付けが出来るフェアッド精密ヤスリ用ハンドルです。全長140mm、160mm、180mm、200mmの精密ヤスリに対応しています。
用途様々な金属加工に。 トラスコ品番765-3182 質量(g)23 適合材各種金属
1箱(1本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ドイツぺフォード社のスタンダードな樹脂製ハンドル、差込式で丸やすり3.6-8.0ミリ、3角チゼル、平チゼルに最適です。
用途丸・平ヤスリ用ハンドル。 種別FH4/1
1本ほか
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)9000~13500 長さ(mm)トリム:25 全長(mm)70 線径(Φmm)0.20 カップ径(Φmm)22 ブラシ径(Φmm)20 最高使用速度(m/s)18000(rpm)
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 柄径(Φmm)3 適合材各種金属
1箱(1本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質電着ダイヤモンド 形状R付円筒形状 質量(g)14(パッケージ含まず) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50300(柄のクランプ深さ10mm時) 柄長さ(mm)50
1本
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様推奨使用速度(rpm)4000~6500 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.35 カップ径(Φmm)10 ブラシ径(Φmm)10 最高使用速度(m/s)10000(rpm)
1箱(10個)
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。
用途穴の内面、R部や曲線部の研磨に。
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。 材質酸化アルミナ 軸径(Φmm)3 形状WRC(C)タイプ 軸長(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性と耐久性に優れる精密ヤスリです。1cmあたりの目の数が厳密に決まっており、ムラの無い切削が可能です。
用途様々な金属加工に。 全長(mm)180 目の粗さ#0 粒度0 柄径(Φmm)3.5 適合材各種金属 目数(1cmあたり)25
1箱(1本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべての面に均一に砥粒が付着しているため、均一な研磨が可能です。側面だけでなく頂点にも砥粒が付着しています。専用ホルダーによって研磨キャップが確実に固定され、高い精度で被切削材を研磨できます。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 材質酸化アルミナ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質不織布/酸化アルミナ 適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
1箱(10枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 材質酸化アルミナ(冷却材添加タイプ) 適合材ステンレス、軟質アルミ合金など
1箱(25枚)
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。
1箱(2本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。特殊形状です。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途一般的なバリ取り・研磨及び小径穴、平面部、突出部など。
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。 砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。 高い柔軟性により被削材の形状に追従します。 作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。 均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400 軸長(mm)40
1箱(10本)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレスの表面研磨に。 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])9550 適合材ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊形状の冷却スロットから回転時に空気を取り込み、研磨工具と被切削材への熱の負荷を大幅に軽減します。独自のマウンティングシステムによりディスク交換時がワンタッチで可能となり、交換時間を削減します。
外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])15300 トラスコ品番765-3280 材質ゴム 穴径M10
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
1セット(5本)
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)70
1セット(5本)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)10.8 穴径(Φmm)22.23 粒度36 適合材ステンレス
1セット(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの表面研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。研磨面の温度上昇を防ぐ加工がされています。
用途ステンレス、軟質アルミ合金など焼けつきやすい素材に。 トラスコ品番765-3247 適合機種アングルグラインダー 材質酸化アルミナ 粒度(#)36 砥材セラミック クールタイプ 穴径(Φmm)専用バックパッドに取付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

●荒仕上げから精密仕上げまでスタンダードな研磨用ディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●スチール、アルミニウム合金、鋳鉄などの切削研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

このダイヤモンド ミニヤスリはシャンクが鍛造されていますので、ハンドルを使用する必要がありません。工具メーカーや部品加工メーカーの精密仕上げに適しています。長寿命で高精度を長く維持します。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなどの穴の内面、R面、曲線部、輪郭部の面取り、バリ取り。 全長(mm)140 ヤスリ部寸法(mm)40 粒度170 トラスコ品番486-6878 質量(g)24 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

焼入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス等の高硬度材向きです。長寿命で高精度を長く維持します。コーティング部は、両側に25mm付いています。複雑な形状や手の届きにくい部分の加工に最適です。
用途焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラスの高硬度材。 全長(mm)150 ヤスリ部寸法(mm)25 トラスコ品番486-6690 質量(g)39 適合材焼き入れ鋼、超硬、セラミック、ガラス
1セット(5本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。
用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。 適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。 全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)100 適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング