フェアッドの軸付フラップホイールは、研磨布を均一にファン形状に並べて作られており、特徴的な柔軟性で、被削材の外郭に完璧に沿うような作業が可能です。
砥粒は頑丈で柔軟性のある布製の基材にレジノイドボンドで接着されています。
高い柔軟性により被削材の形状に追従します。
作業中に新しい面が露出していくことによって最後まで新品のような切れ味が持続します。
均一な高さに並べて接着された研磨布により、被削材のエッジ付近でもベタ付けの作業が可能です。
用途水平出しに・バリ取りに・表面処理に・溶接ビード除去に・表面成型に・段階的な切削/研磨に
厚さ(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25400
軸長(mm)40
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●硬めの繊維を使用しているので、最終仕上げ前の荒研磨に最適です。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの焼け付除去、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。●柔らかい繊維を使用しているので被研磨材を傷めることなく研磨できます。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。●柔軟性が高く、曲面の研磨も可能です。
用途●ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨に。
トラスコ品番765-3409
粒度#100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐久性が高く、研磨力に優れる不織布のディスクです。柔らかい繊維を使用しているので非研磨材を痛めることなく研磨できます。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。柔軟性が高く、局面の研磨も可能です。
用途ステンレスのマット仕上げ、真鍮、銅、チタン、アルミの研磨
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質不織布/酸化アルミナ
適合材ステンレス、真鍮、銅、チタン、アルミ
●耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。●専用ゴムパッドをご使用いただくことにより、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途●ステンレスの表面研磨に。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性と研磨力に優れるシリコンカーバイドを練りこんだ不織布のディスクです。専用ゴムパッドをご使用いただく事により、ワンタッチでディスクの交換ができます。
用途ステンレスの表面研磨に。
外径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])9550
適合材ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。