切削工具・研磨材 :「止まり穴用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質粉末ハイス
刃形スパイラル
コーティングTiN
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質粉末ハイス
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質粉末ハイス
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
刃形スパイラル
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質超硬K10
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCN2コーティング
食付角(°)45
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質HSS Co
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCNコーティング
ねじれ角30゜
食付角(°)45
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56
刃形右刃ストレート
食付角(°)45°
関連資料(15.12MB)
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃形右ネジレ30°
シャンク径公差h6
食付角(°)30
外径公差0/+0.005
150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工
材質K10
刃数6枚刃
刃形右刃右ネジレ5°
表面処理Pコーティング
首下長(mm)40
シャンク径公差h6
食付角(°)60°
関連資料(1.87MB)
外径公差0/+0.005
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具・研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。