165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1068種類の商品があります)

3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (533種類の商品があります)

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

大洋ツールメタルソー MS
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (667種類の商品があります)

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。
用途アルミ 材質超硬Z20 刃数1 刃形右刃右ネジレ 表面処理DLCコーティング
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金 材質超硬Z20 刃数6 表面処理ノンコート 首長(mm)7
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 表面処理Cコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiNコーティング
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)左12
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質超硬Z20 刃数2 表面処理Cコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理TiCNコーティング
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数2 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (572種類の商品があります)

リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

外面取り加工用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数2 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

刃長(mm)105 材質SKH51 刃数8 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。
用途アクリル 材質超硬Z20 刃数1 刃形右刃右ネジレ 表面処理ノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。
用途鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金 材質HSS-Co 刃数3 角度(°)90 表面処理TiCNコーティング
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼 材質HAP 刃数3 表面処理Cコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金 材質超硬Z10 刃数4 表面処理Pコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。ロングシャンクの採用により、深彫り加工が容易です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH56 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

MTシャンク仕様。1/50テーパー穴加工用。コバルトハイス採用により寿命向上。刃部ラフィング仕様に付、大幅に切削抵抗を低減します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 材質SKH56 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)15
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)15
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)